Schleifvliesring-Set, 3-teilig (A), zum Satinieren mittelfein 150 mm

Artikel-Nr.: 555765 150
Setpreis 3 Stück (19,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 150 mm
Ringbreite 25 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Reduzierring-⌀ 14 mm; 16 mm
Produktart Schleifvliesring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555765 150
EAN / GTIN 4013349627889
Herstellernummer L065681651

Beschreibung

Ausführung:

Die Unipol® Schleifvliesringe sind um einen Metallkern gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.

Verwendung:

Mittelfeines Schleifvlies (etwa Korn 180), zum Nachschleifen geschliffener oder gebürsteter Oberflächen, zum Satinieren (Rautiefe Rt ca. 3 µm).
Die Schleifvliesringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden.

Hinweis:

Spanndorne für Schleifvliesringe siehe Nr. 555785.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb