Schleifvliesring-Set, 3-teilig (A), zum Reinigen und Mattieren grob 100 mm

Artikel-Nr.: 555760 100
Setpreis 3 Stück (8,63 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ring-⌀ 100 mm
    Ringbreite 25 mm
    Bohrungs-⌀ 20 mm
    Reduzierring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Produktart Schleifvliesring

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 555760 100
    EAN / GTIN 4013349627957
    Herstellernummer L065681600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Unipol® Schleifvliesringe sind um einen Metallkern gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.

    Verwendung:

    Die Schleifvliesringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden.
    Für sämtliche Metalle (INOX, Stahl, Aluminium, Messing), Kunststoffe, Holz und Keramik geeignet. Grobes und aggressives Schleifvlies (etwa Korn 100) zur Entfernung von Flugrost und Oberflächenverschmutzungen. Zum Anrauen alter Farben, Lacke, Kunststoffe und Gummiteile, zum Satinieren von dekorativen Metalloberflächen (Rautiefe Rt ca. 3,5 − 4 µm).

    Hinweis:

    Spanndorne für Schleifvliesringe siehe Nr. 555785.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb