Feinst-Poliervlies Tuchring-Set, 3-teilig zum Abglänzen, Ring-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 555735 100
Setpreis 3 Stück (7,97 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 100 mm
Ringbreite 14 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
Reduzierring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produktart Tuchring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Herstellernummer L415681350
Hersteller OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Tuch-Faltenringe sind um einen Metallkern (Aufnahme) gewickelt; Set-Inhalt jeweils drei Ringe.
Sehr feine Gewebestruktur, sparsamer Polierpastenverbrauch, gute Standzeit − kein Ausfransen.
Unipol® Tuchring um Metallkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Feinst-Poliervlies wird zum Abglänzen aller Metalle sowie Kunststoffe verwendet.

Hinweis:

Spanndorne für Tuchringe siehe Nr. 555785.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb