• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 060404-WF IC807 Doppelseitige, negative Trigon- Wendeschneidplatte in Wiper- Ausführung zum Schlichten mit hohen Vorschüben

Artikel-Nr.: 5550529
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550529
EAN / GTIN 7291075163124
Herstellernummer 5550529
L-Nummer L23950 1274

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer WF
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter