• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCMT 09T304-14 IC807 Positive, quadratische Dreh-WSPs mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von weichen Werkstücktoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5550400
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5550400
    EAN / GTIN 7291075065893
    Herstellernummer 5550400
    L-Nummer L23950 975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer 14, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Merkmal:

    • Spanformer 14
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 9.52 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb