• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 110408R-HT IC807 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5550350
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5550350
EAN / GTIN 7291075176216
Herstellernummer 5550350
L-Nummer L24260 9

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb