• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 150412-TF IC8250 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung einer Vielzahl von Werkstückstoffen mit mittleren Schnittparametern

Artikel-Nr.: 5550325
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5550325
    EAN / GTIN 7291075046113
    Herstellernummer 5550325
    L-Nummer L23950 753

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer TF, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer TF
    • Eckenradius (RE) 1.2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 15.5 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb