{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 40 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 7.500 min-1 | |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554960 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241214 | |
Herstellernummer | 554960 40X20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fächerschleifer Vlies (A) 40X20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 282 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
5,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
4,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 726 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
306 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Feinheitsgrad | mittel | mittel | mittel | mittel |
Kopfbreite | 20 | 20 | 20 | 20 |
Körnungsvergleich | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
maximale Drehzahl | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
Schaft-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer | Fächerschleifer |