Fächerschleifer Vlies (A), grob, Kopf-⌀×Kopfbreite: 40X20mm

Artikel-Nr.: 554950 40X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,89 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,91 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 396 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Kopf-⌀ 40 mm
Kopfbreite 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
empfohlene Drehzahl 7.500 min-1
maximale Drehzahl 14.000 min-1
Produktart Fächerschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Herstellernummer 554950 40X20

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-⌀ 6 mm.
Vlies mit Normalkorund (A) durchsetzt. Erzeugt ein gleichmäßiges, mattes Finish.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelstählen als auch von NE-Metallen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb