• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Slim Schraubendreher, Set in kompakter Stoff-Rolltasche, für Schlitz- und PZ-Schrauben

Artikel-Nr.: 5543.SU SL GY
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5543.SU SL GY
EAN / GTIN 7610733284658
Herstellernummer PB 5543.SU SL GY
L-Nummer L60060 3030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Slim Schraubendreher, Set in kompakter, hochwertiger Stoff-Rolltasche 2-in-1
  • für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
  • Grundausstattung für elektrische Arbeiten, in der Werkstatt, zu Hause oder unterwegs, vielseitiger Einsatz
  • vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900, VDE geprüft, sicheres Arbeiten
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • mit zur Spitze reduziertem Klingendurchmesser, für tiefliegende Schrauben und Federzugelemente
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • sechs Qualitätswerkzeuge übersichtlich geordnet, sofort einsatzbereit
  • 2-in-1 Rolltasche: ausgerollt horizontal wie vertikal aufhängbar, eingerollt kompaktes Transportetui
  • aus robustem Polyestergewebe, abwaschbar und leicht zu reinigen dank PVC-Beschichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb