Fächerschleifer (CER) 20X20 mm

Artikel-Nr.: 554170 20X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 120
    Kopf-⌀ 20 mm
    Kopfbreite 20 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    empfohlene Drehzahl 20.000 min-1
    maximale Drehzahl 38.200 min-1
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554170 20X20
    EAN / GTIN 4062406123918
    Herstellernummer 554170 20X20

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
    Schleiflamellen mit Keramikkorn (CER) bestreut.

    Verwendung:

    Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb