Fächerschleifer für INOX 40X15 mm

Artikel-Nr.: 554110 40X15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,43 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,69 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopfbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 60
    Kopf-⌀ 40 mm
    Kopfbreite 15 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    empfohlene Drehzahl 12.000 min-1
    maximale Drehzahl 19.100 min-1
    Produktart Fächerschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554110 40X15
    EAN / GTIN 4045197235534
    Herstellernummer 554110 40X15

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.
    Schleiflamellen mit Normalkorund (A) bestreut. Mit schleifaktiver Bindung für INOX.

    Verwendung:

    Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb