Adapter für Aufnahmeteller M5

Artikel-Nr.: 554081 M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Antriebsgewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde tellerseitig 1/4 Zoll
Innengewinde M14
passend für Stützteller Schnellwechselsystem Roloc™
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Produktart Stützteller-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554081 M5
EAN / GTIN 4062406301095
Herstellernummer 554081 M5

Beschreibung

Ausführung:

Adapter zur Verwendung auf Stütztellern des Schnellwechselsystems Außengewinde anstelle eines 6 mm Schaftes.
Adapter mit Außengewinden 1/4 Zoll und M5.

Passend für:

Roloc™ Stützteller Nr. 554089554093.
Akku-Kleinwinkelschleifer Nr. 077100.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb