Schnellwechselsystem Sortiment PREMIUM

Artikel-Nr.: 554080 PREMIUM
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Scheiben-⌀ 50,8 mm
    passend für Schnellwechselsystem Roloc™
    Anzahl Teile 55
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554080 PREMIUM
    EAN / GTIN 4046719797349
    Herstellernummer 7000062876

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
    3M Roloc™ Schnellwechselsystem-Sortiment für mehrstufige Schleifprozesse mit optimal abgestimmten Bearbeitungsschritten.
    Hochleistungs-Set für optimierte Schleifleistung und Oberflächenergebnisse. 984F-Cubitron II Schleifscheiben für höchsten Abtrag. GB-DR Vliesscheiben zur Reduktion von Schleifkratzern, XL-DR Kompaktschleifscheiben (6 A med, 2 S fine) für ein gleichmäßiges, glänzendes Finish. XT-DR Grobreinigungsscheiben und RD-ZB Bristle Bürsten für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

    Lieferumfang:

    Anzahl Teile: 55-teilig
    Vorschliff: 25×554005_60 (984F)
    Zwischenschliff: 15×554062_80 (GB-DR)
    Finishing: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
    Reinigen: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
    Schleifteller (Schaft-⌀ 6mm)
    Adapter (M14): 1×554089_50 (hart) 1×554081

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb