{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | grob | |
Härtegrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | |
3M-Bezeichnung | BF-DR | |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 554064 MED | |
EAN / GTIN | 50048011641909 | |
Herstellernummer | 7000046260 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Reinigungsscheibe (A), ⌀ 50,8 mm, Vliesausführung: MED
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 843 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
2,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
987 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
1,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
25
St.
2,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Feinheitsgrad | grob | grob | grob |
Härtegrad | mittel | mittel | mittel |
maximale Drehzahl | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm | 76,2 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |