Vliesscheibe GB-DR, ⌀ 76,2 mm, Körnungsvergleich: 80

Artikel-Nr.: 554063 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,27 € / Stück
  • ab 25 Stück
    3,56 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 352 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Cubitron™ Schleifkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnungsvergleich 80
Feinheitsgrad sehr grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 76,2 mm
Herstellerbezeichnung GB-DR
Ausführung coarse heavy duty
maximale Drehzahl 18.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554063 80
EAN / GTIN 30048011603569
Herstellernummer 7100007318
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Vliesschleifscheiben mit aggressivem Cubitron Schleifkorn (CER) kombiniert mit widerstandsfähigem Gewebe.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
Ermöglicht Abtragen und gratfreies Finishen mit einem Werkzeug. Hohe Kantenstabilität und lange Lebensdauer.
Optimal zur Rautiefenverbesserung nach dem Vorschliff mit Cubitron™ II.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb