{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Cubitron™ Schleifkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnungsvergleich | 80 | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | |
Herstellerbezeichnung | GB-DR | |
Ausführung | coarse heavy duty | |
maximale Drehzahl | 23.000 min-1 | |
Produktart | Schleifvlies |
Artikelnummer | 554062 80 | |
EAN / GTIN | 30048011603545 | |
Herstellernummer | 7000046250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vliesscheibe GB-DR, ⌀ 50,8 mm, Körnungsvergleich: 80
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | coarse heavy duty | A coarse heavy duty |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Feinheitsgrad | sehr grob | sehr grob |
Körnungsvergleich | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | 125 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | A |
Produktart | Schleifvlies | Schleifvlies |