Kompaktscheibe 100

Artikel-Nr.: 554061 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,60 € / Stück
  • ab 15 Stück
    5,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Normalkorund (A)
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Härtegrad hart
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Ausführung 8 A coarse
    maximale Drehzahl 22.000 min-1
    Produktart Kompaktscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554061 100
    EAN / GTIN 4067263290742
    Herstellernummer 554061 100

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
    Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, verpresste Scheibenform.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.
    Besonders geeignet zum Feinschleifen und Entgraten. Hinterlässt ein feines Finish und reduziert die Rautiefe auf allen Werkstoffen.

    Hinweis:

    Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb