{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Feinheitsgrad | extra grob | |
Härtegrad | hart | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 76,2 mm | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Herstellernummer | 554051 CRS |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grobreinigungsscheibe (SiC), ⌀ 76,2 mm, Vliesausführung: CRS
auf Anfrage
Sofort lieferbar
358 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
Feinheitsgrad | extra grob | extra grob |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Scheiben-⌀ | 76,2 mm | 50,8 mm |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | Siliciumcarbid (SiC) |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |