Vlies-Finishingscheibe SC-DR 100

Artikel-Nr.: 554044 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,32 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
687 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 25,4 mm
Ausführung A coarse
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554044 100
EAN / GTIN 30048011153934
Herstellernummer 7000000704

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das Schnellwechselsystem mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.
Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb