Fächerscheibe (CER) 80

Artikel-Nr.: 554040 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,97 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 80
    Scheiben-⌀ 50,8 mm
    maximale Drehzahl 19.100 min-1
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554040 80
    EAN / GTIN 4045197966711
    Herstellernummer 554040 80

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mini-Fächerscheiben mit aufgefächerten Lamellen bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schleifscheiben eine höhere Standzeit, ein flexibleres Schleifverhalten und ein gleichmäßigeres Schliffbild (Rauheitswert) bis zur Verschleißgrenze.
    Sehr hohe Abtragsleistung durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
    Das Schnellwechselsystem mit Kunststoff-Außengewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

    Hinweis:

    Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573511 ff.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb