Schleifscheibe (ZA) 120

Artikel-Nr.: 554019 120

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,44 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 469 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen ZA
Körnung 120
Scheiben-⌀ 76,2 mm
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554019 120
EAN / GTIN 4045197966407

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zirkonkorund (ZA) mit bestem Kosten-Nutzen-Verhältnis für wirtschaftlichen Einsatz auf Stahl und NE-Metalle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb