Schleifscheibe 787C 60

Artikel-Nr.: 554016 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,34 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
805 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    maximale Drehzahl 20.000 min-1
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554016 60
    EAN / GTIN 50076308896954
    Herstellernummer 7100100979

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
    Mit präzisionsgeformtem Cubitron™ II Schleifkorn.
    Stabile Fiberunterlage, ideal für die Kantenbearbeitung.

    Verwendung:

    Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb