Schleifscheibe Actirox AF 890 (CER), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 554001 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,63 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,36 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 315 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Actirox
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554001 60
EAN / GTIN 2050002075009
Herstellernummer 6230.3060

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Abtragsleistung und Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn (CER).
Kornart: 100% geometrisch geformtes VSM Keramikkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Mit hartem Stützteller Nr. 554089 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb