Gummi-Schleifteller Klett 30 mm

Artikel-Nr.: 553995 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
507 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: Gummi

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gummi
Außen-⌀ 30 mm
Aufnahme werkzeugseitig Klett
Schaft-⌀ 3 mm
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553995 30
EAN / GTIN 4027497023776
Herstellernummer A250403030001

Beschreibung

Ausführung:

Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 3 mm. Klettrücken mit Stahlhaken für optimalen Halt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb