CaraFin Polierblumen-Set 5-teilig D151 µm

Artikel-Nr.: 553992 D151
Setpreis 5 Stück (6,06 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CaraFin
Schleifmittelkurzzeichen D
empfohlene Drehzahl 6.000 min-1
Polierstufe Vorpolitur
Farbe rosa
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Herstellernummer 553992 D151

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Polierblume aus elastischem PU-Material für maximale Anpassungsfähigkeit an komplexe Werkstückgeometrien. Beidseitig mit Diamant beschichtet.

Verwendung:

Ideal geeignet zur Verwendung in Kombination mit Schaft Nr. 553997 43 und Mikro-Schleifsystemen Nr. 078140 und 078150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb