Vlies-Finishingscheibe 100

Artikel-Nr.: 553966 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,44 € / Stück
  • ab 25 Stück
    2,87 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Korund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnungsvergleich 100
    Feinheitsgrad grob
    Schleifmittelunterlage Nylonvlies
    Scheiben-⌀ 76,2 mm
    Ausführung A coarse
    maximale Drehzahl 18.000 min-1
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553966 100
    EAN / GTIN 4062406300784
    Herstellernummer 553966 100

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universelles und leistungsfähiges Nylonvlies.

    Verwendung:

    Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb