Klett-Schleifblatt (A) Set 100-teilig 400

Artikel-Nr.: 553963 400
Setpreis 100 Stück (0,30 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 400
Scheiben-⌀ 32 mm
Aufnahme Klett
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553963 400
EAN / GTIN 4027497149056
Herstellernummer A3300030400

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb