Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm hart 75 mm

Artikel-Nr.: 553927 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Härtegrad hart
    Außen-⌀ 75 mm
    maximale Drehzahl 20.000 min-1
    Produktart Stützteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553927 75
    EAN / GTIN 4062406301149
    Herstellernummer 553927 75

    Beschreibung

    Ausführung:

    Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
    Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm. Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Metallverschluss.

    Verwendung:

    Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb