Schleifscheibe (CER) 80

Artikel-Nr.: 553923 80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,92 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Scheiben-⌀ 76,2 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553923 80
EAN / GTIN 4045197805362
Herstellernummer 553923 80

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Optimale Verbindung von Schleifteller und Schleifscheibe durch Schnellspannsystem (Innengewinde). Einfacher, schneller Blattwechsel von Hand, auch nach hartem Einsatz.
Zentrischer Sitz des Schleifblattes, dadurch vibrationsfreier Rundlauf.
Keramikkorn (CER) ideal zur Bearbeitung von rostfreien Stählen und Nickel-Legierungen. Hohe Abtragsleistung und kühler Schliff.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen im Werkzeug-, Formen- und Modellbau, Maschinen-, Apparate- und Behälterbau. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifscheibe (CER) 80

Schleifscheibe (CER) 80

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 129 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,92 €
ab 50  St.
1,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 336 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,55 €
ab 50  St.
1,29 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 498 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,92 €
ab 50  St.
1,60 €
Körnung 80 80 80
maximale Drehzahl 20.000 20.000 20.000
Scheiben-⌀ 76,2 76,2 76,2
Schleifmittel Keramikkorn (CER) Normalkorund (A) Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen Keramik A Keramik
Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
Produktart Schleifscheibe Schleifscheibe Schleifscheibe

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb