• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Schraubendreher Set für Schlitzschrauben, in hochwertiger Kartonbox

Artikel-Nr.: 5538.CBB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5538.CBB
EAN / GTIN 7610733280063
Herstellernummer PB 5538.CBB
L-Nummer L60060 3006

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Schraubendreher, Set, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Schlitz-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schlitz: 0, 1, 2, 3, 4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb