Schleifhülse (A) Korn 80 mittel 30X30 mm

Artikel-Nr.: 553720 30X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    0,73 € / Stück
  • ab 50 Stück
    0,61 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 131 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Feinheitsgrad mittel
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 30 mm
Hülsen Breite 30 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553720 30X30
EAN / GTIN 4045197240385
Herstellernummer 553720 30X30

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Normalkorund (A).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb