Schleifhülse (A) Korn 40 grob 60X30 mm

Artikel-Nr.: 553700 60X30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,25 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,04 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀×Hülsen Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 40
Feinheitsgrad grob
Hülsen Form zylindrisch
Hülsen-⌀ 60 mm
Hülsen Breite 30 mm
Produktart Schleifhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553700 60X30
EAN / GTIN 4045197240286
Herstellernummer 553700 60X30

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung. Nicht für den Einsatz mit Kühlschmierstoffen geeignet.
Normalkorund (A).

Verwendung:

Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern − auch an Kanten.

Passend für:

Schleifhülsenträger Nr. 553600.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schleifhülse (A) Korn 40 grob 60X30 mm

Schleifhülse (A) Korn 40 grob 60X30 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 180 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,25 €
ab 50  St.
1,04 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 517 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,45 €
ab 50  St.
1,21 €
Feinheitsgrad grob grob
Hülsen-⌀ 60 mm 60 mm
Körnung 40 36
Schleifmittelkurzzeichen A ZA
Hülsen Breite 30 mm 30 mm
Hülsen Form zylindrisch zylindrisch
Produktart Schleifhülse Schleifhülse

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb