Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm 30X20 mm

Artikel-Nr.: 553600 30X20

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,26 € / Stück
  • ab 5 Stück
    11,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Formbeschreibung zylindrisch
Kopf-⌀ 30 mm
Kopflänge 20 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Trägermaterial elastischer Gummikörper
minimale Drehzahl 13.000 min-1
maximale Drehzahl 19.100 min-1
Produktart Schleifhülsenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553600 30X20
EAN / GTIN 4045197240194
Herstellernummer 553600 30X20

Beschreibung

Ausführung:

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb