• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 141-063-160 ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5531812
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531812
EAN / GTIN 7291075274523
Herstellernummer 5531812
L-Nummer L24240 523

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 14.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 83 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 133 mm, Nutzlänge (LU) 63 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 14.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 14.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 83 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 63 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb