• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCDT 050-017-080-M6 IC908 Vorbohr-Hartmetallbohrer mit Kühlschmierstoffdurchführung.

Artikel-Nr.: 5531413
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5531413
    EAN / GTIN 7291075015454
    Herstellernummer 5531413
    L-Nummer L24240 784

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Funktionslänge (LF) 78.09 mm, Spannutenlänge (LCF) 34 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 79 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees, Nutzlänge (LU) 27 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 5 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 78.09 mm
    • Spannutenlänge (LCF) 34 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 79 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 40 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 27 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb