• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 028-016-030 AP6 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 6xD

Artikel-Nr.: 5531115
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531115
EAN / GTIN 7291075013856
Herstellernummer 5531115
L-Nummer L24240 755

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 2.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 22.4 mm, L/D Bereich 6xD, L/D Bereich 6xD, Gesamtlänge (OAL) 60 mm, Nutzlänge (LU) 16.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 2.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 22.4 mm
  • L/D Bereich 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 34.8 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 16.8 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen