• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 012-004-030 AP4 IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 5531078
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5531078
    EAN / GTIN 7291075007442
    Herstellernummer 5531078
    L-Nummer L24240 660

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 1.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 7.2 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 4.8 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 1.2 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 7.2 mm
    • L/D Bereich 4xD
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 46 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 34.8 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 4.8 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb