Schleifkappenträger, Kopf-⌀, Kopflänge, Form: 1015C

Artikel-Nr.: 553100 1015C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,48 € / Stück
  • ab 5 Stück
    5,40 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀, Kopflänge, Form Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kopf-⌀ 10 mm
Kopflänge 15 mm
Schaft-⌀ 3 mm
maximale Drehzahl 45.000 min-1
Produktart Schleifkappenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553100 1015C
EAN / GTIN 4045197802729
Herstellernummer 553100 1015C
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).
Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft.

Verwendung:

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Schleifkappen Nr. 553035553328.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb