• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 16.67-73-17.46ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5530536
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530536
EAN / GTIN 7291075171754
Herstellernummer 5530536
L-Nummer L24240 440

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.687″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.656″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.656″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 3.62″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 5.63″ ,Nutzlänge (LU) 2.87″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.687″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.656″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.656″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.656″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 3.62″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 5.63″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.91″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.87″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb