• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 181-055-200 AP3 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530467
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5530467
    EAN / GTIN 7291075170948
    Herstellernummer 5530467
    L-Nummer L24240 621

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 18.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 79 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 131 mm, Nutzlänge (LU) 55 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 18.1 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 18.1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Spannutenlänge (LCF) 79 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 131 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 55 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb