• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 168-051-180 AP3 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530454
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5530454
    EAN / GTIN 7291075006070
    Herstellernummer 5530454
    L-Nummer L24240 604

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 16.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 73 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 123 mm, Nutzlänge (LU) 51 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 16.8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 16.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Spannutenlänge (LCF) 73 mm
    • L/D Bereich 3xD
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 123 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 51 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb