• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO L-MFT60 8-7 L14 IC908 Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen-/Außendrehen und Gewindedrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 5530141
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530141
EAN / GTIN 7291075182408
Herstellernummer 5530141
L-Nummer L24030 645

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6.9 mm, Funktionslänge (LF) 41 mm, Dmin Abstechen 7 mm, Nutzlänge (LU) 14 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.09 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 41 mm
  • Dmin Abstechen 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Nutzlänge (LU) 14 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb