• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R-MFT60 8-8 L24 IC908 Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen-/Außendrehen und Gewindedrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 5530140
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530140
EAN / GTIN 7291075182392
Herstellernummer 5530140
L-Nummer L24030 642

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm, Funktionslänge (LF) 51 mm, Dmin Abstechen 8 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.11 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 51 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Nutzlänge (LU) 24 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb