• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R-MFT60 8-8 L16 IC908 Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen-/Außendrehen und Gewindedrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 5530139
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530139
EAN / GTIN 7291075182385
Herstellernummer 5530139
L-Nummer L24030 644

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm, Funktionslänge (LF) 43 mm, Dmin Abstechen 8 mm, Nutzlänge (LU) 16 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.11 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 7.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 43 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Nutzlänge (LU) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb