• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R-MFT60 8-7 L21 IC908 Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen-/Außendrehen und Gewindedrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 5530138
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530138
EAN / GTIN 7291075182378
Herstellernummer 5530138
L-Nummer L24030 640

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 6.9 mm, Funktionslänge (LF) 55 mm, Dmin Abstechen 7 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.09 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 6.9 mm
  • Funktionslänge (LF) 55 mm
  • Dmin Abstechen 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Nutzlänge (LU) 21 mm

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb