• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R-MF 6-6 L12 IC908 Multifunktions-Vollhartmetallwerkzeuge zum Bohren, Plandrehen, Innen- und Außendrehen auf Langdrehautomaten und kleinen CNC-Maschinen

Artikel-Nr.: 5530109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530109
EAN / GTIN 7291075157437
Herstellernummer 5530109
L-Nummer L24030 606

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Funktionslänge (LF) 34 mm, Nutzlänge (LU) 12 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 34 mm
  • Nutzlänge (LU) 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb