CaraFin Diamant Poliertuch mittel D0,25 µm

Artikel-Nr.: 552790 D0,25
(950,00 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnung D0,25
Schleifmittelkurzzeichen D
Abmessung 180×180 mm
Länge 180 mm
Breite 180 mm
Material Mikrofaser
Feinheitsgrad Hochglanzpolitur
Produktart Poliertuch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552790 D0,25
EAN / GTIN 4045197888327
Herstellernummer 552790 D0,25

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

CaraFin Diamant Polierwerkzeuge einseitig mit monokristallinem Diamant belegt. Die gebundenen Diamantkörner bringen einen deutlich höheren Nutzungsgrad im Vergleich zu losen Diamantkörnern in Polierpasten.
Poliertuch mittel für die konturgetreue Endpolitur bzw. Glanzpolitur harter Werkstoffe.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.
Diamant Poliertücher (Mikrofaser) einseitig mit monokristallinem Diamant belegt.

Verwendung:

Zur schnellen, trockenen Handpolitur.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb