CBN-Schleifstifte galvanisch B126 6 mm

Artikel-Nr.: 552550 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen CBN
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 6 mm
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552550 6
EAN / GTIN 4045197157102
Herstellernummer 552550 6

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit CBN-Belegung. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch galvanische Nickelbindung.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum Feinschleifen von Bohrungen, Radien, Konturen sowie Entgraten und Anfasen.
Für alle gehärteten, vergüteten und hochlegierten Stähle.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: CBN trocken 15-25 m/s, CBN nass 20-40 m/s.

Hinweis:

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb