Diamant-Schleifstifte galvanisch D126 4 mm

Artikel-Nr.: 552500 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Formbeschreibung Zylinder
Kopf-⌀ 4 mm
Kopflänge 5 mm
Gesamtlänge 50 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552500 4
EAN / GTIN 4045197156983
Herstellernummer 552500 4

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
15
Kunststoff, GFK
 
15
Stein
 
15
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit Diamant-Belegung. Sehr schnittfreudig und höchste Standzeit durch galvanische Nickelbindung.

Verwendung:

Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder Innenrund- und CNC-Schleifmaschinen zum Feinschleifen von Bohrungen, Radien, Konturen sowie Entgraten und Anfasen.
Für Hartmetall, technische Keramik, Grau- und Sphäroguss, Glas, CFK/GFK.
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten: Diamant trocken 8-18 m/s, Diamant nass 15-25 m/s.

Hinweis:

Diamant-Abziehplatten finden Sie ab Nr. 559000; Diamant-Feilen ab Nr. 529150.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb